Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21030222DF TIMKEN Lagersatz aus zwei Kegelrollenlagern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_2TS_DM_3980-90058-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_2TS_DM_3980-90058-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21030222DF
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     30222DF
EAN/GTIN:
     0053893368375
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 200 Außendurchmesser Zoll: 7,874 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 110 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 651 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 82 Statische Tragzahl kN: 950
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
200
Außendurchmesser Zoll:
7,874
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
110
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
651
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
82
Statische Tragzahl kN:
950
Weitere Suchbegriffe: 30222DF, 21030222DF
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,70*
€ 517,36*
€ 4,95*
ab € 469,0917*
€ 519,8617*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,44*
€ 525,08*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,65*
€ 550,45*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,08*
€ 624,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,07*
€ 606,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 502,10*
€ 597,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,34*
€ 573,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,18*
€ 564,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,44*
€ 544,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.