Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21030230DF TIMKEN Lagersatz aus zwei Kegelrollenlagern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_2TS_DM_3980-90058-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_2TS_DM_3980-90058-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21030230DF
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     30230DF
EAN/GTIN:
     0053893371528
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 270 Außendurchmesser Zoll: 10,6299 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 150 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 983 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 98 Statische Tragzahl kN: 1470
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
270
Außendurchmesser Zoll:
10,6299
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
150
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
983
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
98
Statische Tragzahl kN:
1470
Weitere Suchbegriffe: 21030230DF, 30230DF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.187,90*
€ 1.307,50*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.281,04*
€ 1.403,50*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.412,97*
€ 1.541,48*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.541,48*
€ 1.834,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.531,58*
€ 1.822,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.479,30*
€ 1.760,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.445,48*
€ 1.720,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.412,97*
€ 1.681,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.