Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21030240DF TIMKEN Lagersatz aus zwei Kegelrollenlagern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_2TS_DM_3980-90058-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_2TS_DM_3980-90058-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21030240DF
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     30240DF
EAN/GTIN:
     0053893375656
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 360 Außendurchmesser Zoll: 14,1732 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 200 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 1550 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 128 Statische Tragzahl kN: 2660
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
360
Außendurchmesser Zoll:
14,1732
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
200
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
1550
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
128
Statische Tragzahl kN:
2660
Weitere Suchbegriffe: 30240DF, 21030240DF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.478,11*
€ 3.658,67*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.475,23*
€ 3.676,37*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.523,39*
€ 3.714,88*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.714,88*
€ 4.420,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.679,60*
€ 4.378,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.579,69*
€ 4.259,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.532,80*
€ 4.204,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.523,39*
€ 4.192,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.