Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21030311 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21030311
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     30311
EAN/GTIN:
     0053893978802
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 120 Außendurchmesser Zoll: 4,7244 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 55 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 206 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 31,5 Statische Tragzahl kN: 190
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
120
Außendurchmesser Zoll:
4,7244
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
55
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
206
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
31,5
Statische Tragzahl kN:
190
Weitere Suchbegriffe: 30311, 21030311
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 8,90*
ab € 26,70*
€ 34,19*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,21*
€ 37,35*
6 Tage
26
€ 10,00*
ab € 31,22*
€ 39,63*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 31,59*
€ 39,99*
Lager 8670
26
€ 4,90*
ab € 24,11*
€ 43,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 26 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 52 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.