Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21030317 TIMKEN ISOCLASS Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21030317
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     30317
EAN/GTIN:
     0053893438436
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 180 Außendurchmesser Zoll: 7,0866 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 85 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 371 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 44,5 Statische Tragzahl kN: 346
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
180
Außendurchmesser Zoll:
7,0866
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
85
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
371
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
44,5
Statische Tragzahl kN:
346
Weitere Suchbegriffe: 21030317, 30317
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 90,11*
€ 103,72*
Lager 8670
16
€ 4,90*
ab € 89,91*
€ 103,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,32*
€ 121,79*
7 Tage
9
€ 10,00*
ab € 120,45*
€ 135,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,89*
€ 138,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.