Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21031313 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21031313
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     31313
EAN/GTIN:
     0053893045351
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 140 Außendurchmesser Zoll: 5,5118 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 65 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 212 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 36 Statische Tragzahl kN: 217
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
140
Außendurchmesser Zoll:
5,5118
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
65
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
212
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
36
Statische Tragzahl kN:
217
Weitere Suchbegriffe: 21031313, 31313
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 63,66*
€ 76,29*
Lager 8670
38
€ 4,90*
ab € 64,54*
€ 79,46*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 69,82*
€ 83,93*
6 Tage
6
€ 10,00*
ab € 74,63*
€ 89,75*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 80,11*
€ 95,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.