Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21031314-9X026 TIMKEN ISOCLASS Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8670-21031314-9X026
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     31314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 70 mm Außendurchmesser D: 150 mm Breite B: 38 mm Breite C: 38 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
150 mm
Breite B:
38 mm
Breite C:
38 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: 31314-9X026, 21031314-9X026, 31314
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,85*
€ 100,44*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,33*
€ 100,74*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,79*
€ 104,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 90,43*
€ 107,20*
€ 4,95*
ab € 95,6258*
€ 109,7358*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.