Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21031328X TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21031328X
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     31328X
EAN/GTIN:
     0053893809205
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 300 Außendurchmesser Zoll: 11,811 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 140 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 900 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 77 Statische Tragzahl kN: 1020
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
300
Außendurchmesser Zoll:
11,811
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
140
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
900
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
77
Statische Tragzahl kN:
1020
Weitere Suchbegriffe: 31328X, 21031328X
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 991,04*
€ 1.091,25*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.271,34*
€ 1.369,28*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.335,13*
€ 1.439,82*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.337,20*
€ 1.439,83*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.369,28*
€ 1.629,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.356,66*
€ 1.614,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.318,51*
€ 1.569,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.293,61*
€ 1.539,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.271,34*
€ 1.512,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.