Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21031330 TIMKEN ISOCLASS Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21031330
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     31330X
EAN/GTIN:
     0053893630724
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 320 Außendurchmesser Zoll: 12,5984 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 150 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 862 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 82 Statische Tragzahl kN: 1200
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
320
Außendurchmesser Zoll:
12,5984
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
150
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
862
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
82
Statische Tragzahl kN:
1200
Weitere Suchbegriffe: 21031330, 31330, 31330X
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.190,64*
€ 1.278,44*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.514,91*
€ 1.597,35*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.574,54*
€ 1.663,29*
€ 4,95*
ab € 1.747,7985*
€ 1.836,7885*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.597,35*
€ 1.900,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.575,57*
€ 1.874,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.532,02*
€ 1.823,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.517,50*
€ 1.805,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.514,91*
€ 1.802,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.