Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032004X TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21032004X
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32004X
EAN/GTIN:
     0053893794297
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 42 Außendurchmesser Zoll: 1,6535 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 20 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 32,9 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 15 Statische Tragzahl kN: 29,4
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
42
Außendurchmesser Zoll:
1,6535
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
20
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
32,9
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
15
Statische Tragzahl kN:
29,4
Weitere Suchbegriffe: 21032004X, 32004X
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
661
3
€ 4,90*
ab € 5,58*
€ 7,73*
2 Tage
49
1
€ 8,90*
ab € 5,67*
€ 7,84*
1 Tag
1931
1
€ 4,90*
ab € 6,82*
€ 9,44*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,84*
€ 9,47*
5 Tage
1931
1
€ 5,99*
ab € 6,81*
€ 9,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.