Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032007X TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21032007X
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32007X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 62 Außendurchmesser Zoll: 2,4409 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 35 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 56,5 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 18 Statische Tragzahl kN: 57,6
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
62
Außendurchmesser Zoll:
2,4409
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
35
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
56,5
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
18
Statische Tragzahl kN:
57,6
Weitere Suchbegriffe: 32007X, 21032007X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 28 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 84 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 112 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 168 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.