Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032015X-9X025 TIMKEN ISOCLASS Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8670-21032015X-9X025
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32015X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 75 mm Außendurchmesser D: 115 mm Breite B: 25 mm Breite C: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
115 mm
Breite B:
25 mm
Breite C:
25 mm
Innendurchmesser d:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: 21032015X-9X025, 32015X, 32015X-9X025
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
€ 8,90*
ab € 23,99*
€ 31,51*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,17*
€ 31,77*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,34*
€ 34,46*
6 Tage
77
€ 10,00*
ab € 27,08*
€ 35,16*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,32*
€ 39,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.