Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032028XDF TIMKEN Lagersatz aus zwei Kegelrollenlagern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_2TS_DM_3980-90058-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_2TS_DM_3980-90058-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21032028XDF
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32028XDF
EAN/GTIN:
     0053893383521
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 210 Außendurchmesser Zoll: 8,2677 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 140 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 811 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 90 Statische Tragzahl kN: 1288
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
210
Außendurchmesser Zoll:
8,2677
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
140
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
811
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
90
Statische Tragzahl kN:
1288
Weitere Suchbegriffe: 32028XDF, 21032028XDF
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 656,49*
€ 741,05*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,07*
€ 744,63*
€ 4,95*
ab € 666,1916*
€ 752,5916*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,43*
€ 796,37*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,63*
€ 886,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,85*
€ 848,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,57*
€ 818,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,16*
€ 801,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,07*
€ 775,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.