Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032028XT130DB TIMKEN Lagersatz aus zwei Kegelrollenlagern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_2TS-IM_32008X-90KM9-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_2TS-IM_32008X-90KM9-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21032028XT130DB
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32028XT130DB
EAN/GTIN:
     0053893385594
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 210 Außendurchmesser Zoll: 8,2677 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 140 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 811 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 130 Statische Tragzahl kN: 1288
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
210
Außendurchmesser Zoll:
8,2677
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
140
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
811
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
130
Statische Tragzahl kN:
1288
Weitere Suchbegriffe: 21032028XT130DB, 32028XT130DB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 904,89*
€ 1.009,10*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 904,48*
€ 1.013,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 979,11*
€ 1.086,33*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,94*
€ 1.206,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,32*
€ 1.195,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,50*
€ 1.150,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,83*
€ 1.120,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,48*
€ 1.076,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.