Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032030X TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21032030X
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32030X
EAN/GTIN:
     0053893926186
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 225 Außendurchmesser Zoll: 8,8583 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 150 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 524 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 48 Statische Tragzahl kN: 730
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
225
Außendurchmesser Zoll:
8,8583
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
150
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
524
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
48
Statische Tragzahl kN:
730
Weitere Suchbegriffe: 21032030X, 32030X
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 204,63*
€ 230,54*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,63*
€ 252,73*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,07*
€ 279,23*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,11*
€ 285,84*
7 Tage
7
€ 10,00*
ab € 261,95*
€ 291,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,23*
€ 332,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,13*
€ 325,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,00*
€ 314,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 263,45*
€ 313,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,09*
€ 301,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,51*
€ 295,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,07*
€ 283,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.