Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032206 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21032206
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     322065M
EAN/GTIN:
     0013992444097
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 62 Außendurchmesser Zoll: 2,4409 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 30 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 64,1 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 21,25 Statische Tragzahl kN: 71,9
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
62
Außendurchmesser Zoll:
2,4409
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
30
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
64,1
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
21,25
Statische Tragzahl kN:
71,9
Weitere Suchbegriffe: 21032206, 322065M, 32206
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
517
€ 10,00*
ab € 8,90*
€ 12,84*
1 Tag
517
€ 4,90*
ab € 9,88*
€ 14,25*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,51*
€ 15,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,04*
€ 16,34*
Lager 8670
128
€ 4,90*
ab € 6,75*
€ 20,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 28 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 84 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 112 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.