Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032213 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21032213
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32213
EAN/GTIN:
     0053893255583
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 120 Außendurchmesser Zoll: 4,7244 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 65 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 174 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 32,75 Statische Tragzahl kN: 209
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
120
Außendurchmesser Zoll:
4,7244
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
65
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
174
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
32,75
Statische Tragzahl kN:
209
Weitere Suchbegriffe: 21032213, 32213
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
€ 8,90*
ab € 24,34*
€ 31,18*
Lager 8670
8
€ 4,90*
ab € 24,27*
€ 31,19*
6 Tage
67
€ 10,00*
ab € 28,47*
€ 36,22*
1 Tag
21
€ 4,90*
ab € 29,11*
€ 37,05*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,15*
€ 37,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.