Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032304 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21032304
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32304
EAN/GTIN:
     0053893458953
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 52 Außendurchmesser Zoll: 2,0472 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 20 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 55,2 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 22,25 Statische Tragzahl kN: 55
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
52
Außendurchmesser Zoll:
2,0472
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
20
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
55,2
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
22,25
Statische Tragzahl kN:
55
Weitere Suchbegriffe: 32304, 21032304
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
227
2
€ 4,90*
ab € 8,85*
€ 12,62*
1 Tag
129
1
€ 8,90*
ab € 8,84*
€ 12,64*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,72*
€ 15,22*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,28*
€ 17,42*
7 Tage
129
1
€ 10,00*
ab € 12,50*
€ 17,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.