Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032315 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21032315
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32315
EAN/GTIN:
     0053893631684
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 160 Außendurchmesser Zoll: 6,2992 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 75 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 424 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 58 Statische Tragzahl kN: 421
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
160
Außendurchmesser Zoll:
6,2992
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
75
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
424
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
58
Statische Tragzahl kN:
421
Weitere Suchbegriffe: 32315, 21032315
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 94,62*
€ 118,20*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 98,23*
€ 122,98*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,93*
€ 136,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 117,03*
€ 148,84*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.