Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032930 TIMKEN ISOCLASS Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21032930
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32930
EAN/GTIN:
     0053893449999
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 210 Außendurchmesser Zoll: 8,2677 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 150 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 384 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 38 Statische Tragzahl kN: 573
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
210
Außendurchmesser Zoll:
8,2677
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
150
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
384
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
38
Statische Tragzahl kN:
573
Weitere Suchbegriffe: 21032930, 32930
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 130,49*
€ 144,79*
6 Tage
50
€ 10,00*
ab € 130,53*
€ 144,80*
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 178,53*
€ 211,18*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,07*
€ 211,35*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,20*
€ 224,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,78*
€ 240,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,52*
€ 233,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,29*
€ 226,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.