Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032956 TIMKEN ISOCLASS Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken 32956M Kegelrollenlager
Timken 32956M Kegelrollenlager
Timken 32956M Kegelrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-21032956
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 280 mm Außendurchmesser D: 380 mm Breite B: 63,5 mm Breite C: 63,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
380 mm
Breite B:
63,5 mm
Breite C:
63,5 mm
Innendurchmesser d:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: 21032956, 32956
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.284,81*
€ 1.370,61*
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 1.286,80*
€ 1.376,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.451,40*
€ 1.543,48*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.545,83*
€ 1.678,74*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.852,40*
€ 2.073,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.376,88*
€ 1.638,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.367,08*
€ 1.626,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.332,59*
€ 1.585,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.310,23*
€ 1.559,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.286,80*
€ 1.531,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.