Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032960 TIMKEN ISOCLASS Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21032960
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32960
EAN/GTIN:
     0053893109930
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 420 Außendurchmesser Zoll: 16,5354 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 300 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 1180 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 76 Statische Tragzahl kN: 2430
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
420
Außendurchmesser Zoll:
16,5354
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
300
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
1180
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
76
Statische Tragzahl kN:
2430
Weitere Suchbegriffe: 32960, 21032960
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.012,92*
€ 2.113,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.017,84*
€ 2.123,82*
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 2.092,59*
€ 2.193,04*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.141,65*
€ 2.309,59*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.193,04*
€ 2.609,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.176,94*
€ 2.590,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.124,66*
€ 2.528,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.096,02*
€ 2.494,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.092,59*
€ 2.490,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.