Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21033118 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21033118
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     33118
EAN/GTIN:
     0053893046754
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 150 Außendurchmesser Zoll: 5,9055 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 90 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 363 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 45 Statische Tragzahl kN: 447
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
150
Außendurchmesser Zoll:
5,9055
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
90
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
363
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
45
Statische Tragzahl kN:
447
Weitere Suchbegriffe: 21033118, 33118
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
21
€ 4,90*
ab € 64,12*
€ 81,28*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 64,71*
€ 82,25*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 70,99*
€ 89,57*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 81,41*
€ 101,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 85,60*
€ 110,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.