Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21033213 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21033213
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     33213
EAN/GTIN:
     0053893454269
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 120 Außendurchmesser Zoll: 4,7244 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 65 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 262 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 41 Statische Tragzahl kN: 280
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
120
Außendurchmesser Zoll:
4,7244
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
65
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
262
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
41
Statische Tragzahl kN:
280
Weitere Suchbegriffe: 21033213, 33213
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 8,90*
ab € 36,22*
€ 47,45*
Lager 8670
17
€ 4,90*
ab € 36,29*
€ 47,46*
1 Tag
163
€ 4,90*
ab € 43,54*
€ 56,23*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,99*
€ 64,37*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,90*
€ 68,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.