Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2103386 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2103386
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     3386
EAN/GTIN:
     0053893126319
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 39,688 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 115 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 30,391 Statische Tragzahl kN: 129
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
39,688
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
115
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
30,391
Statische Tragzahl kN:
129
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 2103386, 3386
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 55,42*
€ 72,60*
€ 4,95*
ab € 55,6923*
€ 72,9023*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,87*
€ 74,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,13*
€ 80,55*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 56,91*
€ 83,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 11 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 17 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.