Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21034268DA-40287 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBDoubleCone(TKR11120061).jpg
TRBDoubleCone(TKR11120061).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21034268DA-40287
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     34268DA
EAN/GTIN:
     0053893267135
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Doppelter Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 68,326 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 168 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 93,726 Statische Tragzahl kN: 272
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Doppelter Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
68,326
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
168
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
93,726
Statische Tragzahl kN:
272
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 34268DA-40287, 21034268DA-40287, 34268DA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 682,86*
€ 770,50*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 688,95*
€ 774,18*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 726,16*
€ 812,28*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,18*
€ 921,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,61*
€ 912,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,03*
€ 868,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,72*
€ 849,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,95*
€ 819,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.