Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21034293DA-40287 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_DBLCONE_19145D-20024-A.jpg
Timken_TRB_DBLCONE_19145D-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21034293DA-40287
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     34293DA
EAN/GTIN:
     0053893267500
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Doppelter Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 74,613 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 168 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 93,663 Statische Tragzahl kN: 272
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Doppelter Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
74,613
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
168
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
93,663
Statische Tragzahl kN:
272
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 21034293DA-40287, 34293DA-40287, 34293DA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,17*
€ 556,77*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,50*
€ 559,40*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,55*
€ 585,36*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,40*
€ 665,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,99*
€ 636,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,80*
€ 610,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,67*
€ 592,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,50*
€ 580,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.