Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21034301/34500 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21034301/34500
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     34301/34500
EAN/GTIN:
     0053893312644
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 127 Außendurchmesser Zoll: 5 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 76,2 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 102 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 26,988 Statische Tragzahl kN: 136
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
127
Außendurchmesser Zoll:
5
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
76,2
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
102
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
26,988
Statische Tragzahl kN:
136
Weitere Suchbegriffe: 21034301/34500, 34301/34500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,68*
€ 191,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.