| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-210344 Herst.-Nr.: 344 EAN/GTIN: 0053893009193 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 40 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 94,3 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 22,403 Statische Tragzahl kN: 83,4 Weitere Informationen: | | Baugruppe Komponenten: | Innenring | Bohrung: | Zylindrisch | Bohrungsdurchmesser mm: | 40 | Dichtungstyp: | Offen | Dynamische Tragzahl kN: | 94,3 | Käfig Material: | Stahl | Käfig Typ: | Fenster | Lagerbreite mm: | 22,403 | Statische Tragzahl kN: | 83,4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,19* | € 46,48* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,22* | € 64,32* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,52* | € 64,64* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 51,1134* | € 66,4734* | | | | Lager 8670 | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 52,05* | € 75,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|