Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210347 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210347
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     347
EAN/GTIN:
     0053893009520
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 38,1 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 79,5 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 22,352 Statische Tragzahl kN: 83,4
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
38,1
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
79,5
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
22,352
Statische Tragzahl kN:
83,4
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210347, 347
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.136,35*
€ 1.231,34*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.136,86*
€ 1.237,03*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.200,15*
€ 1.295,80*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.237,03*
€ 1.472,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,38*
€ 1.453,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.188,16*
€ 1.413,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,89*
€ 1.386,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,86*
€ 1.352,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.