Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2103479 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2103479
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     3479
EAN/GTIN:
     0053893127163
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 36,512 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 105 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 29,771 Statische Tragzahl kN: 119
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
36,512
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
105
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
29,771
Statische Tragzahl kN:
119
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 3479, 2103479
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 54,94*
€ 67,16*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 54,57*
€ 68,52*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 58,35*
€ 69,82*
6 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 63,76*
€ 74,50*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 58,57*
€ 77,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 11 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 16 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.