Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210350 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210350
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     350
EAN/GTIN:
     0053893009575
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 40 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 81,8 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 21,692 Statische Tragzahl kN: 88,8
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
40
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
81,8
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
21,692
Statische Tragzahl kN:
88,8
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210350, 350
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 77,80*
€ 98,95*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 82,38*
€ 103,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,78*
€ 114,01*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 82,60*
€ 115,19*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.