Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210355A/354A TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210355A/354A
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     355A/354A
EAN/GTIN:
     0013992327055
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 85 Außendurchmesser Zoll: 3,3465 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 44,45 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 97 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 20,638 Statische Tragzahl kN: 88,8
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
85
Außendurchmesser Zoll:
3,3465
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
44,45
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
97
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
20,638
Statische Tragzahl kN:
88,8
Weitere Suchbegriffe: 210355A/354A, 355A/354A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,60*
€ 110,01*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 87,03*
€ 110,55*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 85,74*
€ 122,59*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 11 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.