Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210357/353 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210357/353
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     357/353
EAN/GTIN:
     0053893780450
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 90 Außendurchmesser Zoll: 3,5433 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 40 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 97 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 23 Statische Tragzahl kN: 88,8
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
90
Außendurchmesser Zoll:
3,5433
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
40
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
97
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
23
Statische Tragzahl kN:
88,8
Weitere Suchbegriffe: 210357/353, 357/353
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,42*
€ 184,44*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,09*
€ 185,33*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,83*
€ 194,11*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,48*
€ 219,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.