Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2103583 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2103583
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     3583
EAN/GTIN:
     0053893129242
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 38,1 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 113 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 30,988 Statische Tragzahl kN: 134
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
38,1
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
113
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
30,988
Statische Tragzahl kN:
134
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 2103583, 3583
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,12*
€ 175,62*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,11*
€ 176,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,57*
€ 185,50*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,49*
€ 210,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,58*
€ 194,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.