Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2103586 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2103586
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     3586
EAN/GTIN:
     0053893129358
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 45,237 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 113 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 30,886 Statische Tragzahl kN: 134
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
45,237
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
113
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
30,886
Statische Tragzahl kN:
134
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 2103586, 3586
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 56,26*
€ 73,33*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 56,54*
€ 73,64*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 59,43*
€ 76,88*
€ 4,95*
ab € 58,2081*
€ 76,9481*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,75*
€ 82,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.