Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210358D TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBDoubleCone(TKR11120061).jpg
TRBDoubleCone(TKR11120061).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210358D
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     358D
EAN/GTIN:
     0053893011875
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Doppelter Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 42,926 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 142 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 52,324 Statische Tragzahl kN: 177,6
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Doppelter Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
42,926
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
142
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
52,324
Statische Tragzahl kN:
177,6
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 358D, 210358D
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,85*
€ 654,28*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,31*
€ 657,26*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,30*
€ 687,97*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,26*
€ 782,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,19*
€ 765,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,68*
€ 729,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,18*
€ 714,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,31*
€ 688,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.