Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210358X TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210358X
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     358X
EAN/GTIN:
     0053893011974
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 44,958 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 81,8 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 21,59 Statische Tragzahl kN: 88,8
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
44,958
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
81,8
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
21,59
Statische Tragzahl kN:
88,8
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 358X, 210358X
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,78*
€ 295,05*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,42*
€ 296,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,54*
€ 306,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 278,46*
€ 331,40*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,38*
€ 352,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,21*
€ 348,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,84*
€ 335,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,42*
€ 320,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,42*
€ 302,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.