Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210359A TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210359A
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     359A
EAN/GTIN:
     0053893012049
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 46,037 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 97 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 21,692 Statische Tragzahl kN: 88,8
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
46,037
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
97
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
21,692
Statische Tragzahl kN:
88,8
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210359A, 359A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,67*
€ 135,70*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,87*
€ 143,03*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,17*
€ 153,61*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
ab 11 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.