Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210365S TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210365S
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     365S
EAN/GTIN:
     0053893013954
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 49,212 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 102 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 22,225 Statische Tragzahl kN: 95,8
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
49,212
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
102
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
22,225
Statische Tragzahl kN:
95,8
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 365S, 210365S
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,13*
€ 56,70*
€ 4,95*
ab € 44,9492*
€ 58,5792*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,63*
€ 59,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,09*
€ 66,18*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 45,59*
€ 69,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 14 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 21 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.