Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210368/363 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210368/363
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     368/363
EAN/GTIN:
     0053893270098
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 90 Außendurchmesser Zoll: 3,5433 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 50,8 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 102 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 20 Statische Tragzahl kN: 95,8
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
90
Außendurchmesser Zoll:
3,5433
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
50,8
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
102
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
20
Statische Tragzahl kN:
95,8
Weitere Suchbegriffe: 210368/363, 368/363
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,38*
€ 83,04*
Lager 8670
30 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,14*
€ 83,42*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,29*
€ 87,48*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.