Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210368 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210368
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     368
EAN/GTIN:
     0053893014890
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 50,8 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 102 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 22,225 Statische Tragzahl kN: 95,8
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
50,8
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
102
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
22,225
Statische Tragzahl kN:
95,8
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210368, 368
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,46*
€ 48,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,94*
€ 50,22*
€ 4,95*
ab € 39,6739*
€ 52,4739*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,32*
€ 58,70*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 40,32*
€ 62,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 16 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.