Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21037425-9X102 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21037425-9X102
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     37425-9X102
EAN/GTIN:
     0053893790817
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 158,75 Außendurchmesser Zoll: 6,25 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 107,95 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 137 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 23,02 Statische Tragzahl kN: 179
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
158,75
Außendurchmesser Zoll:
6,25
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
107,95
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
137
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
23,02
Statische Tragzahl kN:
179
Weitere Suchbegriffe: 37425-9X102, 21037425-9X102
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,04*
€ 185,59*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,79*
€ 187,99*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,59*
€ 220,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,34*
€ 209,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 147,94*
€ 176,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.