Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21037431/37625B TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TSF_32312BM-90KM2-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TSF_32312BM-90KM2-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21037431/37625B
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     37431/37625B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 158,75 Außendurchmesser Zoll: 6,25 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 109,538 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 115 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 11,908 Statische Tragzahl kN: 179
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
158,75
Außendurchmesser Zoll:
6,25
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
109,538
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
115
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
11,908
Statische Tragzahl kN:
179
Weitere Suchbegriffe: 21037431/37625B, 37431/37625B
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,10*
€ 550,73*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,27*
€ 553,34*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,70*
€ 579,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,34*
€ 658,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,39*
€ 640,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,78*
€ 606,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,88*
€ 587,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,27*
€ 573,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.