Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210375 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210375
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     375
EAN/GTIN:
     0053893017242
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 50,8 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 104 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 22,225 Statische Tragzahl kN: 101
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
50,8
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
104
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
22,225
Statische Tragzahl kN:
101
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210375, 375
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,92*
€ 36,24*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,88*
€ 76,26*
€ 4,95*
ab € 62,7837*
€ 79,8437*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,06*
€ 84,22*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 63,89*
€ 91,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.