Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2103782 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2103782
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     3782
EAN/GTIN:
     0053893133416
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 44,45 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 122 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 30,302 Statische Tragzahl kN: 153
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
44,45
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
122
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
30,302
Statische Tragzahl kN:
153
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 3782, 2103782
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 30,58*
€ 38,65*
4 Tage
15
€ 5,99*
ab € 30,56*
€ 39,63*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,75*
€ 41,42*
6 Tage
15
€ 10,00*
ab € 35,65*
€ 44,99*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 32,34*
€ 49,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.