Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210385 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210385
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     385
EAN/GTIN:
     0053893019383
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 55 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 108 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 21,946 Statische Tragzahl kN: 107
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
55
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
108
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
21,946
Statische Tragzahl kN:
107
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 385, 210385
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
121 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 42,40*
€ 55,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,45*
€ 56,42*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 44,14*
€ 57,01*
€ 4,95*
ab € 45,4231*
€ 59,0331*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,63*
€ 60,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.