Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210387/382 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210387/382
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     387/382
EAN/GTIN:
     0053893650913
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 98,425 Außendurchmesser Zoll: 3,875 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 57,15 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 108 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 21 Statische Tragzahl kN: 107
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
98,425
Außendurchmesser Zoll:
3,875
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
57,15
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
108
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
21
Statische Tragzahl kN:
107
Weitere Suchbegriffe: 387/382, 210387/382
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 37,45*
€ 48,93*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 48,24*
€ 62,09*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,03*
€ 64,27*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 46,20*
€ 69,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,26*
€ 72,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 11 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 22 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.