Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210390/394A TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210390/394A
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     390/394A
EAN/GTIN:
     0053893651019
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 110 Außendurchmesser Zoll: 4,3307 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 57,15 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 98,9 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 22 Statische Tragzahl kN: 125
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
110
Außendurchmesser Zoll:
4,3307
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
57,15
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
98,9
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
22
Statische Tragzahl kN:
125
Weitere Suchbegriffe: 390/394A, 210390/394A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,06*
€ 104,29*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 81,95*
€ 104,81*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,16*
€ 110,07*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.