Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210390 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210390
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     390
EAN/GTIN:
     0053893024462
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 57,15 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 98,9 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 21,996 Statische Tragzahl kN: 125
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
57,15
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
98,9
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
21,996
Statische Tragzahl kN:
125
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210390, 390
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 30,65*
€ 41,82*
7 Tage
2
€ 10,00*
ab € 35,76*
€ 47,17*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 40,35*
€ 53,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,45*
€ 68,80*
Lager 8670
30 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 57,18*
€ 69,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.